画像準備中

ドリル 超硬S 05WHNSB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)7.4 注文コード02559077 品番05WHNSB0740-SD
参考基準価格(税別)¥34,050 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はドリル径など66種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)7.4 溝長(mm)63 全長(mm)119 シャンク径(Φmm)8 表面処理SDコート 材質超硬

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする