- 用途
- 機会装置の内部や狭い隙間など、直接目視で確認できない場所に
- 質量(g)
- 約90
- 電源
- USB(5V)
- ケーブル長(m)
- カメラ:約1.1
- 本体寸法(mm)
- 約95×65×20
- 連続使用時間(分)
- 約100(満充電時)
- ヘッド径(Φmm)
- カメラ:3.9
- バッテリー
- 3.7V/650mAh(リチウムイオン)
- ディスプレイ
- 2.0 インチ
- 解像度
- カメラ:720P、記録:1080P/720P
- 撮影距離(mm)
- 最短:10以上
- 動作温度範囲(℃)
- 本体:0~50、カメラ部:-30~70(安定動作温度:-0~50)