画像準備中

ドリル 超硬S 08WHNSB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02560118 品番 08WHNSB1210-TH
参考基準価格(税別)¥66,500 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
ドリル径(Φmm)12.1 溝長(mm)138 全長(mm)208 シャンク径(Φmm)13 材質超硬 表面処理THコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする