画像準備中

ドリル 超硬S 20WHNSB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02562358 品番 20WHNSB0680-SD
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥63,170 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
ドリル径(Φmm)6.8 溝長(mm)162 全長(mm)215 シャンク径(Φmm)7 材質超硬 表面処理SDコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする