ドリル 超硬S 20WHNSB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02562482 品番 20WHNSB0820-TH
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥74,670 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
ドリル径(Φmm)8.2 溝長(mm)196 全長(mm)251 シャンク径(Φmm)9 材質超硬 表面処理THコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする