3/22より値下げ!現場を応援

ドリル 超硬S 20WHNSB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02562604 品番 20WHNSB0960-TH
参考基準価格(税別)¥85,340 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別) 値下げ
57,980
ドリル径(Φmm)9.6 溝長(mm)231 全長(mm)286 シャンク径(Φmm)10 材質超硬 表面処理THコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする