MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ドリル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬ドリル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S 30WHNSB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02563365
品番
30WHNSB0810-TH
参考基準価格(税別)
¥143,650
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
8.1
溝長(mm)
281
全長(mm)
336
シャンク径(Φmm)
9
材質
超硬
表面処理
THコート