HD29V3TO2 風速トランスミッタ HDシリーズ センセカ(旧デルタオーム) 02564041

風速トランスミッタ HDシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1個仕様●測定範囲:DIPスイッチにて1.~4.より選択可。●▼1.0.05~1.00m/s●▼2.0.1~2.0m/s●▼3.0.2~10.0m/s●▼4.0.2~20.0m/s●精度●▼1.±(0.1m/s+測定値の3%)●▼2.±(0.15m/s+測定値の3%)●▼3.±(0.5m/s+測定値の3%)●▼4.±(0.7m/s+測定値の3%)●アナログ出力:DC0~10V●プローブ材質:ステンレス(AISI304)●電源:DC16~40VまたはAC12~24V±10%●サイズ:84×80×44mm(プローブ除く)、プローブ/Φ12×250mm●防塵・防水:IP67注文コード02564041品番HD29V3TO2
参考基準価格(税別)¥89,900販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

空調・換気のアプリケーション(HVAC・BEMS)等、風速の制御に適しています。、プローブは背面タイプです。、プローブ固定用フランジ(別売)を使用すると、ダクトへの取り付けが可能です。

仕様●測定範囲:DIPスイッチにて1.~4.より選択可。●▼1.0.05~1.00m/s●▼2.0.1~2.0m/s●▼3.0.2~10.0m/s●▼4.0.2~20.0m/s●精度●▼1.±(0.1m/s+測定値の3%)●▼2.±(0.15m/s+測定値の3%)●▼3.±(0.5m/s+測定値の3%)●▼4.±(0.7m/s+測定値の3%)●アナログ出力:DC0~10V●プローブ材質:ステンレス(AISI304)●電源:DC16~40VまたはAC12~24V±10%●サイズ:84×80×44mm(プローブ除く)、プローブ/Φ12×250mm●防塵・防水:IP67アズワン品番67-6588-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする