風速・温度トランスミッタ HDシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●測定範囲●風速/DIPスイッチにて1.〜4.より選択可。●▼1.0.05〜1.00m/s ●▼2.0.1〜2.0m/s ●▼3.0.2〜10.0m/s ●▼4.0.2〜20.0m/s●温度:-10〜+60℃●精度●風速●▼1.±(0.1m/s+測定値の3%)●▼2.±(0.15m/s+測定値の3%)●▼3.±(0.5m/s+測定値の3%)●▼4.±(0.7m/s+測定値の3%)●温度:±0.3℃●アナログ出力:4〜20mA●プローブ材質:ステンレス(AISI304)●電源:DC16〜40VまたはAC12〜24V±10%●サイズ:84×80×44mm(プローブ除く)、プローブ/Φ12×375mm●防塵・防水:IP67 注文コード02564077 品番HD2937TO3
参考基準価格(税別)¥108,500 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

空調・換気のアプリケーション(HVAC・BEMS)等、風速の制御に適しています。、プローブは背面タイプです。、プローブ固定用フランジ(別売)を使用すると、ダクトへの取り付けが可能です。

仕様●測定範囲●風速/DIPスイッチにて1.〜4.より選択可。●▼1.0.05〜1.00m/s ●▼2.0.1〜2.0m/s ●▼3.0.2〜10.0m/s ●▼4.0.2〜20.0m/s●温度:-10〜+60℃●精度●風速●▼1.±(0.1m/s+測定値の3%)●▼2.±(0.15m/s+測定値の3%)●▼3.±(0.5m/s+測定値の3%)●▼4.±(0.7m/s+測定値の3%)●温度:±0.3℃●アナログ出力:4〜20mA●プローブ材質:ステンレス(AISI304)●電源:DC16〜40VまたはAC12〜24V±10%●サイズ:84×80×44mm(プローブ除く)、プローブ/Φ12×375mm●防塵・防水:IP67 アズワン品番67-6588-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする