内容量1個仕様●測定範囲●風速/DIPスイッチにて1.~4.より選択可。●▼1.0.05~1.00m/s ●▼2.0.1~2.0m/s ●▼3.0.2~10.0m/s ●▼4.0.2~20.0m/s●温度:-10~+60℃●精度●風速●▼1.±(0.1m/s+測定値の3%)●▼2.±(0.15m/s+測定値の3%)●▼3.±(0.5m/s+測定値の3%)●▼4.±(0.7m/s+測定値の3%)●温度:±0.3℃●アナログ出力:DC0~10V●プローブ材質:ステンレス(AISI304)●電源:DC16~40VまたはAC12~24V±10%●サイズ:84×80×44mm(プローブ除く)、プローブ/Φ12×275mm●防塵・防水:IP67注文コード02564120品番HD29V37TO2