気体の採取実験セット F35-8113シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 02565179 品番 F35-8113
参考基準価格(税別)¥8,560 販売価格(税込) ¥9,405
販売価格(税別)
8,550

少量の試薬で気体発生・採取ができるセット、水溶液の酸性・アルカリ性を調べる実験で、マイクロプレート内で金属と水溶液を反応させた時に発生する気体を採取し、その気体が水素であることを確かめる実験に使用するセットです。

仕様●セット内容:●▼ショート試験管:10本●▼黒ゴム栓(No.0C):10個●▼ポリカーボネート板(50×50×2mm、1穴:10枚●▼12セルプレート:10個●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-51
注意
●※小・中・高校理科実験向け教材です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする