グラシール(R)ガスケットテープ 膨張黒鉛製テープ 0.25mm X X TOMBO No.1220シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード02568277 品番TOMBO No.1220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥70,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フランジ面に直接貼り付け、フリーサイズのガスケットとして。硬質ガスケット(TOMBO No.1850、1841)に貼り付けて補助シール材として。*ジョイントシートなどの軟質ガスケットには貼り合わせないで下さい。使用温度:酸化雰囲気 -240〜400℃ 非酸化雰囲気 -240〜800℃ 使用圧力:〜3.0MPa、片面粘着剤付

仕様●サイズ:厚み0.25mm X 幅25.4mm X 長さ15.2mt●形状:プレーンタイプ(平形) アズワン品番67-6607-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする