NACHI(不二越)
ドリル 超硬S AQD3F
AQD3F7.85
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
ドリル径(Φmm)
7.85
7.85
7.85
7.55
7.65
7.75
7.95
7.98
7.99
7.45
8.01
8.02
8.05
8.15
8.25
8.35
8.45
8.55
8.65
8.75
8.85
8.95
8.98
8.99
9.01
9.02
9.05
9.15
9.25
9.35
9.45
9.55
9.65
9.75
9.85
9.95
9.98
9.99
シャンク径(Φmm)
8
8
10
全長(mm)
81
78
81
87
90
93
溝長(mm)
37
34
37
40
43
全62種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02572553
品番
AQD3F7.85
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は34,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥30,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
7.85
溝長(mm)
37
全長(mm)
81
シャンク径(Φmm)
8
材質
超硬
表面処理
アクア(TiAlN系)コーティング