曜日別特売
NHF-715N-BK-26.5 超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-715N ブラック NHF-715N-BKシリーズ ミドリ安全 02572581

NHF-715N-BK-26.5 超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-715N ブラック NHF-715N-BKシリーズ ミドリ安全 02572581
NHF-715N-BK-26.5 超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-715N ブラック NHF-715N-BKシリーズ ミドリ安全 02572581
NHF-715N-BK-26.5 超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-715N ブラック NHF-715N-BKシリーズ ミドリ安全 02572581
NHF-715N-BK-26.5 超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-715N ブラック NHF-715N-BKシリーズ ミドリ安全 02572581
NHF-715N-BK-26.5 超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-715N ブラック NHF-715N-BKシリーズ ミドリ安全 02572581

超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-715N ブラック NHF-715N-BKシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1足注文コード02572581品番NHF-715N-BK-26.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

高反発で疲れにくい!床面をグリップするサービスシューズ。、跳ねるようなクッション性でスムーズな足運びと疲労軽減を実現。立ち仕事に適しています。、高反発EVAミッドソールにより、ソフトでふわふわな履き心地を実現。、ダイヤモンド型の意匠により全方向への耐滑性がUP。さらに、靴底に付着した油なども全方向に逃す意匠で、油切りを速め、安定したグリップ力を発揮します。、縦方向はもちろん、斜め方向にも液体が通るため、接地面に水分が付着しにくい。、甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。

仕様●先芯:なし●甲被:人工皮革/メッシュ●中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)●靴底:高反発EVA・合成ゴム●標準重量:570g/足(両足での重さです)※標準重量は、26.0cmを基準としています。●スリップサイン搭載●※つま先保護性能(先芯装備)はありません。アズワン品番67-6619-65
注意
●※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする