曜日別特売
AQD3F8.98 ドリル 超硬S AQD3F NACHI(不二越) 02572824

ドリル 超硬S AQD3FAQD3F8.98

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)8.98
8.98
8.55
8.65
8.75
8.85
8.95
8.99
9.01
9.02
9.05
9.15
9.25
9.35
9.45
7.45
7.55
7.65
7.75
7.85
7.95
7.98
7.99
8.01
8.02
8.05
8.15
8.25
8.35
8.45
9.55
9.65
9.75
9.85
9.95
9.98
9.99
シャンク径(Φmm)10
全長(mm)90
溝長(mm)40
内容量1本注文コード02572824品番AQD3F8.98
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は39,980円となります。
参考基準価格(税別)¥33,990販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980
ドリル径(Φmm)
8.98
溝長(mm)
40
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
10
材質
超硬
表面処理
アクア(TiAlN系)コーティング

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする