曜日別特売
MEK-138 マルチスチームクッカー たくむす macros(マクロス) 02575156

MEK-138 マルチスチームクッカー たくむす macros(マクロス) 02575156
MEK-138 マルチスチームクッカー たくむす macros(マクロス) 02575156
MEK-138 マルチスチームクッカー たくむす macros(マクロス) 02575156
MEK-138 マルチスチームクッカー たくむす macros(マクロス) 02575156
MEK-138 マルチスチームクッカー たくむす macros(マクロス) 02575156

マルチスチームクッカー たくむすMEK-138

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02575156
品番
MEK-138
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

3合炊飯と蒸し料理が同時にできるマルチクッカー。
ヘルシーかつ時短、蒸し器や鍋の洗い物も減らせる。
ボタンひとつの簡単操作。
炊飯が終わると自動で保温モードに切り替わる。
玄米や雑穀米など、白米以外の炊飯にも対応!

材質
PP、鉄、アルミニウム、ガラス
厚さ(mm)
内釜:0.6
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
炊飯350、保温37
本体質量(g)
1500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×240×200
保温温度
約65℃
温度ヒューズ
184℃
コード長さ(cm)
70
炊飯容量
1合~3合(0.18~0.6L)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする