NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の 超硬ドリル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S AQMD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02585153
品番
AQMD0.24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,190
この商品は
ドリル径
が
180
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
2.5
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
3
材質
超硬
直径(Φmm)
0.24
コーティング
アクア(TiAlN系)コーティング
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02585153
AQMD0.24
06767704
AQMD 0.24
アクアマイクロドリル
NACHI(不二越)
1本
¥
5,498
税込
¥
6,048
注文コードが変更になりました