NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の 超硬ドリル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S AQMD
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全180種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02586212
品番
AQMD1.30
参考基準価格(税別)
¥3,430
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
1.3
溝長(mm)
15
全長(mm)
47
シャンク径(Φmm)
3
材質
超硬
表面処理
アクア(TiAlN系)コーティング