NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の 超硬ドリル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S DCDCF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
2.8
注文コード
02586998
品番
DCDCF0280
参考基準価格(税別)
¥28,440
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
117
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
2.8
溝長(mm)
19
全長(mm)
49
シャンク径(Φmm)
3
材質
超硬
表面処理
ダイヤコーティング