曜日別特売
23312 バックテーブルカバー 1セット 日昭産業 02592226

バックテーブルカバー 1セット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(35枚)仕様●滅菌済●サイズ(cm):140×200注文コード02592226品番23312
参考基準価格(税別)¥44,100販売価格(税込)¥48,025
販売価格(税別)
43,659

ユニシールド製品には、医療現場での様々な活動を安全かつスムーズに進めるために、いろいろな高機能素材が使われています。、サイズ・形状と不織布製パッドが用途に応じて選べるテーブルカバー類とメイヨスタンドカバー類です。、吸水補強ファブリック:吸水性が高い不織布。ドレープの開窓部周辺に使用。片側にラミネート加工をして防水処理。、PEフィルム:ポリエチレン製ブルーシート。開窓部周辺やテーブルカバーなどに使用。

仕様●滅菌済●サイズ(cm):140×200アズワン品番67-6646-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする