曜日別特売
ECOA-10SET-68 みやこ染め 布用 染料 コールダイオール10g+色止剤ミカノール10mlセット 桂屋ファイングッズ 02593268

ECOA-10SET-68 みやこ染め 布用 染料 コールダイオール10g+色止剤ミカノール10mlセット 桂屋ファイングッズ 02593268
ECOA-10SET-68 みやこ染め 布用 染料 コールダイオール10g+色止剤ミカノール10mlセット 桂屋ファイングッズ 02593268
ECOA-10SET-68 みやこ染め 布用 染料 コールダイオール10g+色止剤ミカノール10mlセット 桂屋ファイングッズ 02593268
ECOA-10SET-68 みやこ染め 布用 染料 コールダイオール10g+色止剤ミカノール10mlセット 桂屋ファイングッズ 02593268
ECOA-10SET-68 みやこ染め 布用 染料 コールダイオール10g+色止剤ミカノール10mlセット 桂屋ファイングッズ 02593268
ECOA-10SET-68 みやこ染め 布用 染料 コールダイオール10g+色止剤ミカノール10mlセット 桂屋ファイングッズ 02593268
ECOA-10SET-68 みやこ染め 布用 染料 コールダイオール10g+色止剤ミカノール10mlセット 桂屋ファイングッズ 02593268
ECOA-10SET-68 みやこ染め 布用 染料 コールダイオール10g+色止剤ミカノール10mlセット 桂屋ファイングッズ 02593268
ECOA-10SET-68 みやこ染め 布用 染料 コールダイオール10g+色止剤ミカノール10mlセット 桂屋ファイングッズ 02593268
ECOA-10SET-68 みやこ染め 布用 染料 コールダイオール10g+色止剤ミカノール10mlセット 桂屋ファイングッズ 02593268
ECOA-10SET-68 みやこ染め 布用 染料 コールダイオール10g+色止剤ミカノール10mlセット 桂屋ファイングッズ 02593268
ECOA-10SET-68 みやこ染め 布用 染料 コールダイオール10g+色止剤ミカノール10mlセット 桂屋ファイングッズ 02593268
ECOA-10SET-68 みやこ染め 布用 染料 コールダイオール10g+色止剤ミカノール10mlセット 桂屋ファイングッズ 02593268
ECOA-10SET-68 みやこ染め 布用 染料 コールダイオール10g+色止剤ミカノール10mlセット 桂屋ファイングッズ 02593268
ECOA-10SET-68 みやこ染め 布用 染料 コールダイオール10g+色止剤ミカノール10mlセット 桂屋ファイングッズ 02593268
ECOA-10SET-68 みやこ染め 布用 染料 コールダイオール10g+色止剤ミカノール10mlセット 桂屋ファイングッズ 02593268

みやこ染め 布用 染料 コールダイオール10g+色止剤ミカノール10mlセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色オーキッドブロン
オーキッドブロン
イエロー
エメラルドグリン
オリーブグリン
オレンジ
オーカーブロン
カーキーブロン
カーネーション
グリン
グレー
グレージュ
ゴールド
スカイブルー
スプリンググリン
ディープレッド
ネイビーブルー
バイオレット
パープル
パールグレー
パールピンク
ブラック
ブリリアントブルー
ブルー
ブロン
ベージュ
ルージュ
レッド
ローズピンク
内容量1セット注文コード02593268品番ECOA-10SET-68
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
¥649

低温(30℃以上)で手軽に染められる染料と綿麻レーヨンを染色をした後、使用する色止め剤のセットです。少量の染色や複数の色を使いたい時やテスト染色で色を確認したいときに便利です。容量:10g×1包(フィルムパッケージ) 。10g1包で綿100%の白生地、約125g(Tシャツ1枚程度)を染めることができます。染まる繊維:綿・麻・レーヨン・キュプラ・絹・毛(ウール)・ナイロン・ポリウレタン・それらを含む混紡品を染めることができます。
ポリエステルは染まりません。

用途
染色の温度:30℃
一包で染められる目安:約125gの白生地(Tシヤツ約1枚分)
色
オーキッドブロン
セット内容
コールダイオール10g×1パック、色止剤ミカノール10ml×1本

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする