ECOH-300-16 みやこ染め 布用 ECO染料 コールダイホット 300g 桂屋ファイングッズ 02594327

ECOH-300-16 みやこ染め 布用 ECO染料 コールダイホット 300g 桂屋ファイングッズ 02594327
ECOH-300-16 みやこ染め 布用 ECO染料 コールダイホット 300g 桂屋ファイングッズ 02594327
ECOH-300-16 みやこ染め 布用 ECO染料 コールダイホット 300g 桂屋ファイングッズ 02594327
ECOH-300-16 みやこ染め 布用 ECO染料 コールダイホット 300g 桂屋ファイングッズ 02594327
ECOH-300-16 みやこ染め 布用 ECO染料 コールダイホット 300g 桂屋ファイングッズ 02594327
ECOH-300-16 みやこ染め 布用 ECO染料 コールダイホット 300g 桂屋ファイングッズ 02594327
ECOH-300-16 みやこ染め 布用 ECO染料 コールダイホット 300g 桂屋ファイングッズ 02594327
ECOH-300-16 みやこ染め 布用 ECO染料 コールダイホット 300g 桂屋ファイングッズ 02594327
ECOH-300-16 みやこ染め 布用 ECO染料 コールダイホット 300g 桂屋ファイングッズ 02594327
ECOH-300-16 みやこ染め 布用 ECO染料 コールダイホット 300g 桂屋ファイングッズ 02594327
ECOH-300-16 みやこ染め 布用 ECO染料 コールダイホット 300g 桂屋ファイングッズ 02594327
ECOH-300-16 みやこ染め 布用 ECO染料 コールダイホット 300g 桂屋ファイングッズ 02594327
ECOH-300-16 みやこ染め 布用 ECO染料 コールダイホット 300g 桂屋ファイングッズ 02594327
ECOH-300-16 みやこ染め 布用 ECO染料 コールダイホット 300g 桂屋ファイングッズ 02594327
ECOH-300-16 みやこ染め 布用 ECO染料 コールダイホット 300g 桂屋ファイングッズ 02594327
ECOH-300-16 みやこ染め 布用 ECO染料 コールダイホット 300g 桂屋ファイングッズ 02594327

みやこ染め 布用 ECO染料 コールダイホット 300g

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色バイオレット
バイオレット
イエロー
エメラルドグリン
エンジ
オレンジ
オーカーブロン
オーキッドブロン
カディナルルージュ
カーキーブロン
カーネーション
グリン
グレー
グレージュ
ゴールド
スカイブルー
スプリンググリン
ダークブロン
パープル
パールグレー
ブリリアントブルー
ベージュ
ローズピンク
内容量1個注文コード02594327品番ECOH-300-16
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

コールダイホット300g 粉体染料ポリ瓶入り、説明書付き ・湯(85℃以上)で濃く染まる、布用ECO染料です。 ・糸、麻、レーヨン、キュプラから絹、毛(ウール)、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、混紡品が染まる染料 染められる目安:約250gの白生地(Tシヤツ約2枚分) ポリエステル混紡品はポリエステル繊維濃色染め用濃色促進剤を使い、加熱染色(90℃程度)します。 ナイロンボタンやポリエステルボタンなど樹脂成型品にも使えます。 注意事項 コート・ジャケット・帽子・スニーカー・バッグなどで撥水加工を施しているものは水を弾くため染色に不向きです。また、洗濯表示に水洗い不可のものも同様に染色できません。 涼感素材などの特殊素材のものや布以外の素材を含む複合品などはボンディング加工が施している場合があるため、あらかじめ、メーカーにお湯に30分程度浸けても変色・変形・損壊・剥離などすることがないか、ご確認の上、染色ください。
モニター環境により、実際の色合いと多少異なってみえる場合があります。

用途
染められる目安:約250gの白生地(Tシヤツ約2枚分)
湯(85℃以上)で濃く染まる、布用ECO染料です
粉体染料ポリ瓶入り、説明書付き
色
バイオレット
容量(g)
300
サイズ(mm)
88×88×78
入数(個)
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする