ECOA-300-05 みやこ染め 布用 ECO染料 コールダイオール 300g 桂屋ファイングッズ 02594957

ECOA-300-05 みやこ染め 布用 ECO染料 コールダイオール 300g 桂屋ファイングッズ 02594957
ECOA-300-05 みやこ染め 布用 ECO染料 コールダイオール 300g 桂屋ファイングッズ 02594957
ECOA-300-05 みやこ染め 布用 ECO染料 コールダイオール 300g 桂屋ファイングッズ 02594957
ECOA-300-05 みやこ染め 布用 ECO染料 コールダイオール 300g 桂屋ファイングッズ 02594957
ECOA-300-05 みやこ染め 布用 ECO染料 コールダイオール 300g 桂屋ファイングッズ 02594957
ECOA-300-05 みやこ染め 布用 ECO染料 コールダイオール 300g 桂屋ファイングッズ 02594957
ECOA-300-05 みやこ染め 布用 ECO染料 コールダイオール 300g 桂屋ファイングッズ 02594957
ECOA-300-05 みやこ染め 布用 ECO染料 コールダイオール 300g 桂屋ファイングッズ 02594957
ECOA-300-05 みやこ染め 布用 ECO染料 コールダイオール 300g 桂屋ファイングッズ 02594957
ECOA-300-05 みやこ染め 布用 ECO染料 コールダイオール 300g 桂屋ファイングッズ 02594957
ECOA-300-05 みやこ染め 布用 ECO染料 コールダイオール 300g 桂屋ファイングッズ 02594957
ECOA-300-05 みやこ染め 布用 ECO染料 コールダイオール 300g 桂屋ファイングッズ 02594957
ECOA-300-05 みやこ染め 布用 ECO染料 コールダイオール 300g 桂屋ファイングッズ 02594957
ECOA-300-05 みやこ染め 布用 ECO染料 コールダイオール 300g 桂屋ファイングッズ 02594957
ECOA-300-05 みやこ染め 布用 ECO染料 コールダイオール 300g 桂屋ファイングッズ 02594957
ECOA-300-05 みやこ染め 布用 ECO染料 コールダイオール 300g 桂屋ファイングッズ 02594957

みやこ染め 布用 ECO染料 コールダイオール 300g

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色イエロー
イエロー
エメラルドグリン
オリーブグリン
オレンジ
オーカーブロン
オーキッドブロン
カーキブロン
カーネーション
グリン
グレー
グレージュ
ゴールド
スカイブルー
スプリンググリン
ディープレッド
ネイビーブルー
バイオレット
パープル
パールグレー
パールピンク
ブラック
ブリリアントブルー
ブルー
ブロン
ベージュ
ルージュ
レッド
ローズピンク
内容量1個注文コード02594957品番ECOA-300-05
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

綿・麻・レーヨン(キュプラ)・絹・ウール・ナイロン・ポリウレタンが(30℃ 以上)でも染まる布・竹用ECO染料です。 容器に入っているので小分けにして使え、経済的。
ポリエステル(縫い糸)は染まりません。
植物繊維の色止めには別売「色止剤ミカノール」をご利用ください。
モニター環境により、実際の色合いと多少異なってみえる場合があります。 ご了承ください。 ご家庭で安心・安全にお使いいただけるよう原料を厳選し 生産も一貫して日本国内の自社工場でのみ行っており染料の安全性確保に努めております。 2017年6月にはエコテックス国際共同体より国際安全認証である「ECO PASSPORT」を 家庭用手染め染料では国際的にも初めて取得しました。
2017/6月の認証取得品は「コールダイオール」「コールダイホット」の代表色 計14色 (ブラック・ブルー・ブロン・ネイビーブルー・オリーブグリン・レッド・イエローの各7色)です。
ECO PASSPORTは染料など繊維に使用する化学物質に対する安心・安全を担保する国際認証です。認証の有効期間は取得より1年間です。

用途
染められる目安:約3.8kgの白 生地
綿・麻・レーヨン(キュプラ)・絹・ウール・ナイロン・ポリウレタンが(30℃以上)染まる布・竹用ECO染料。
ご注意:ポリエステル(縫い糸)は染まりません。/植物繊維の色止めには別売「色止剤ミカノール」をご利用ください。/モニター環境により、実際の色合いと多少異なってみえる場合があります。ご了承ください。
色
イエロー
容量(g)
300
入数(個)
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする