曜日別特売
ZY005051-017 恵奈(えな) 東京堂 02597066

ZY005051-017 恵奈(えな) 東京堂 02597066
ZY005051-017 恵奈(えな) 東京堂 02597066
ZY005051-017 恵奈(えな) 東京堂 02597066

恵奈(えな)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
色パープル
内容量1個注文コード02597066品番ZY005051-017
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

完成品アレンジメント。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、ギフトとして。
色
パープル
仕様
クリアケース入り(UK812)
材質
陶器
分類
フューネラルアレンジ 供花
寸法(cm)
15×12×17
注意
※生花加工品ですので色や風合いが写真とは異なる場合がございます。また保水の必要はありません。水をかけると色落ちの原因となります。
※高温多湿・直射日光は花びらの色褪せ・半透明化の原因となります。
※衣類等に直接触れると色移りする場合がございます。
※製品の使用材料が変更になる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,350/税込¥1,485
全国数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,350/税込¥1,485
北海道地方数量1につき¥1,900/税込¥2,090
北海道地方数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,900/税込¥2,090
沖縄地方数量1につき¥4,600/税込¥5,060
沖縄地方数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,600/税込¥5,060
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラワー/リース用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする