- 質量(kg)
- 約3.6
- 色
- モーブブラック
- 区分
- 最大炊飯容量:B
- 容量(L)
- 1
- 消費電力(W)
- 1225
- 仕様
- 【メニュー】エコ炊き/白米/極うま/早炊き/少量高速/おにぎり/冷凍ご飯/分づき/炊込み・炊込みおこげ/おかゆ/玄米/雑穀/おこわ/調理/ケーキ/パン発酵/パン焼き
- 定格電圧(V)
- 100
- コード長さ(m)
- 約1
- 定格周波数(Hz)
- 50-60
- 加熱方式
- 極うま強火IH
- 機能
- 内なべ:遠赤黑厚釜、内なべ遠赤、内なべ洗米OK、内なべとっ手つき、なべ厚約1.5mm、加熱方式:極うま強火IH、おいしさ:ステンレス内ぶた、内ぶたディンプル加工、便利・使いやすさ:24時間保温、予約吸水タイマー、クリア液晶(ブライトグレー)、炊きあがり予約タイマー(2メモリー)、保温時間経過表示、お手入れしやすさ:しゃもじ(さし込み式)、食器洗い乾燥機対応(内ぶた)、クリーニングコース、お手入れシボフレーム
- 保証期間
- 内なべ1年保証
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 26×35.4×20
- 高さ(cm)
- ふた開き時:約40.2
- 消費電力量(Wh)
- 166(1回あたりの炊飯時)、19.1(1時間あたりの保温時)
- 年間消費電力量(kWh/年)
- 88.2
- 省エネ基準達成率(%)
- 105、目標年度2008年度
- 炊飯容量
- 白米の炊飯及び保温米飯容量:0.5-5.5合