- 質量(kg)
- 約5.4
- 色
- グロスホワイト
- 区分
- 最大炊飯容量:B
- 容量(L)
- 1
- 消費電力(W)
- 1100
- 仕様
- 【メニュー】エコ炊き/白米/無洗米/極うま/少量炊き/早炊き/少量高速/おにぎり/冷凍ご飯/分づき/炊込み(おこげ選択あり)/おかゆ/玄米/玄米GABA/雑穀/麦めし/おこわ/クイック調理/スロー調理
- 定格電圧(V)
- 100
- コード長さ(m)
- 約1
- 定格周波数(Hz)
- 50-60
- 加熱方式
- 圧力IH
- 機能
- 内なべ:遠赤3層土鍋コート釜、内なべ遠赤、内なべ洗米OK、内なべとっ手つき、なべ厚約2mm、加熱方式:圧力IH、おいしさ:ステンレス内ぶた、内ぶたディンプル加工、旨み粒立ち炊飯プログラム、粒立ち保温、便利・使いやすさ:24時間保温、予約吸水タイマー、クリア液晶(ブライトグレー)、炊きあがり予約タイマー(2メモリー)、保温時間経過表示、お手入れしやすさ:しゃもじ (自立式)、食器洗い乾燥機対応(内ぶた)、圧力クリーニング、お手入れシボフレーム
- 保証期間
- 内なべ内面コーティング3年保証
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 25.7×38×21.4
- 高さ(cm)
- ふた開き時:約42.3
- 消費電力量(Wh)
- 187(1回あたりの炊飯時)、17.5(1時間あたりの保温時)
- 年間消費電力量(kWh/年)
- 93.5
- 省エネ基準達成率(%)
- 102、目標年度2008年度
- 炊飯容量
- 白米の炊飯及び保温米飯容量:0.5-5.5合