曜日別特売
JPW-K180KV IHジャー炊飯器 タイガー魔法瓶 02597371

本体

JPW-K180KV IHジャー炊飯器 タイガー魔法瓶 02597371
JPW-K180KV IHジャー炊飯器 タイガー魔法瓶 02597371
JPW-K180KV IHジャー炊飯器 タイガー魔法瓶 02597371

IHジャー炊飯器JPW-K180KV

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
炊飯容量白米の炊飯及び保温米飯容量:1合-1升
白米の炊飯及び保温米飯容量:1合-1升
白米の炊飯及び保温米飯容量:0.5-5.5合
色モーブブラック
内容量1台注文コード02597371品番JPW-K180KV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

多彩なメニュー搭載で"毎日使い"にこだわったハイバリューモデル。土鍋素材と遠赤の力でふっくら炊きあげます。
遠赤黒厚釜。金属を重ねた2層構造により、効率よく内なべが発熱。遠赤コーティングで遠赤効果を高め、水分をお米一粒ひと粒までムラなく均一に広げて、ふっくら粘りのあるごはんを炊きあげます。
お米本来の甘みと旨みを引き出す「極うま強火IH」。高加熱で内なべの底と側面から、内なべ全体を強火で包み込んで加熱し、芯までふっくら炊きあげます。また約110~115度の高温蒸らしで、お米のα化を促進し、本来の甘みと旨みを引き出します。
内なべ1年保証 取扱説明書の記載事項にそわない使い方をされた場合は対象外です。
「冷凍ご飯」メニュー 通常の 「白米」メニューよりも時間をかけて吸水し、ふっくら炊きあげることで炊きたてのおいしさをそのままストックします。
「少量高速」メニュー お茶碗1杯(0.5合)が最短約15分で炊きあがる。忙しい毎日でも炊きたてのごはんが食べられます。
JPW-K180は1合からの炊飯で最短約17分かかります。
「極うま」メニュー 「おいしいごはん」に必要な甘み、弾力、香り、ねばり、やわらかさなど、すべてを引き出す贅沢なメニューです
「おにぎり」メニュー おにぎりに適した、冷めてもおいしいもっちりとしたごはんを炊きあげます。
「玄米」メニュー 火かげん、水かげんが難しい玄米をふっくらおいしく炊きあげます。
「雑穀」メニュー 吸水のかげんが難しい雑穀米もふっくらおいしく炊飯。ビタミンやミネラル、食物繊維など豊富な栄養を手軽に摂取できます。
「分づき」メニュー 玄米の栄養と白米の食べやすさを兼ね備えた「分づき米」専用メニューを搭載。分づき米特有の食感を改善し、ふっくらと炊きあげます。
お手入れ部品はたったの2点。部品の取り外しもかんたん。
毎日のお手入れをシンプルに。内ぶたの取り外しもかんたんで、毎日のお手入れをらくにしていただけます。
ワンタッチでかんたんに着脱。内ぶたは食器洗い乾燥機にも対応。おねばがついてもはがれやすい仕様です。スチームキャップがない構造でかんたん一拭き。
内なべとっ手つき 内なべにとっ手がついているので、取り外しやすく、持ち運びにも便利です。
計量カップ(とらカップ) おなじみのトラのマークが、キッチンを彩るチャーミングな計量カップになりました。遊び心のなかにも、タイガーらしい確かな使い心地を。毎日のごはん支度をいちばん近くで見守る、まじめで愛らしい「小さな相棒」です。

質量(kg)
約4.5
色
モーブブラック
区分
最大炊飯容量:D
容量(L)
1.8
消費電力(W)
1375
仕様
【メニュー】エコ炊き/白米/極うま/早炊き/少量高速/おにぎり/冷凍ご飯/分づき/炊込み・炊込みおこげ/おかゆ/玄米/雑穀/おこわ/調理/ケーキ/パン発酵/パン焼き
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
約1
定格周波数(Hz)
50-60
加熱方式
極うま強火IH
機能
内なべ:遠赤黑厚釜、内なべ遠赤、内なべ洗米OK、内なべとっ手つき、なべ厚約1.5mm、加熱方式:極うま強火IH、おいしさ:ステンレス内ぶた、内ぶたディンプル加工、便利・使いやすさ:24時間保温、予約吸水タイマー、クリア液晶(ブライトグレー)、炊きあがり予約タイマー(2メモリー)、保温時間経過表示、お手入れしやすさ:しゃもじ(さし込み式)、食器洗い乾燥機対応(内ぶた)、クリーニングコース、お手入れシボフレーム
保証期間
内なべ1年保証
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28.8×38.6×23.9
高さ(cm)
ふた開き時:約46.6
消費電力量(Wh)
225(1回あたりの炊飯時)、23.7(1時間あたりの保温時)
年間消費電力量(kWh/年)
138
省エネ基準達成率(%)
105、目標年度2008年度
炊飯容量
白米の炊飯及び保温米飯容量:1合-1升

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする