タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬ストレートシャンク
ドリル 超硬S DMD
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
1.9
注文コード
02598094
品番
DMD-019S EM
参考基準価格(税別)
¥10,020
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
125
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
1.9
溝長(mm)
11
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
1.9
材質
EM
RoHS指令(10物質対応)
対応