フェルト羊毛キット ニードルフェルトでつくる植毛レッスンキット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はキット内容など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
キット内容
ニードルわたわた、フェルト羊毛、植毛ストレート、植毛カール、骨格モール、目、手芸用モール、ヒゲ、ワックスコード、鈴、レッスンブック、実物大ベース写真、完成写真
注文コード
02598780
品番
H441-645
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

リアルな猫をつくるための植毛レッスンキット
猫のリアルなフォルムづくりから植毛、表情づくりまで丁寧に解説。
ポイント解説動画付きでわかりやすい。
動画でも解説していますので初めてリアル猫にチャレンジする方も安心してお楽しみいただけます。
植毛レッスンキットは、羊毛マスコットを数点作ったことがある方が対象です。
羊毛フェルトそのものが初めての方は、まずマスコットキットなどから始められることをおすすめします。

キット内容
ニードルわたわた、フェルト羊毛、植毛ストレート、植毛カール、骨格モール、目、手芸用モール、ヒゲ、ワックスコード、鈴、レッスンブック、実物大ベース写真、完成写真
仕様
用意するもの:フェルティング用ニードルレギュラー(H441-014)、フェルティング用ニードル極細(H441-023)、フェルティング用マット(H441-015)、定規、クラフトハサミ、目打ち、ペンチ、縫い針、手芸用ボンド、つまようじ
その他
モチーフ:キジトラ (サイズ高さ約 16cm) 植毛ポイントを動画でサポートQRコード付
高さ(cm)
完成サイズ:16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする