ハマナカ
ベビーアニマル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
その他
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
その他
モチーフ:パンダの赤ちゃん
注文コード
02599051
品番
H441-583
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
動物シリーズで人気の須佐先生がデザインした動物の赤ちゃんたち。1キットで3つの動物が作れます。
フェルティングニードルは先端の鋭い専用針です。説明書に記載の使用上の注意を必ずお読みください。
寸法(cm)
完成サイズ:おすわり:高さ約5.5/はいはい:縦約5/ごろん:長さ約7
仕様
用意するもの:フェルティング用ニードル極細(H441-023) 、フェルティング用マット(H441-015) 又は 、アクレーヌスターターセット (H441-047) 、はさみ 、目打ち 、ボンド
その他
モチーフ:パンダの赤ちゃん
キット内容
アクレーヌ・目・レシピ