フェルト羊毛キット ふわふわ羊毛でつくる、フェルト犬 Designed by 須佐沙知子

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はその他など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
その他
モチーフ:トイプードル(アプリコットカラー)
注文コード
02599130
品番
H441-421
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

ふわふわの羊毛をニードルでちくちく。羊毛クラフトが好きな人も、わんちゃん・ねこちゃんが好きな人も、今すぐ始めたくなるキットシリーズです。写真の作品ができる材料とテキストが入った手芸パックです。

縦(cm)
完成サイズ:8.7
仕様
用意するもの:フェルティング用ニードル(H441-014)、フェルティング用マット(H441-015)
その他
モチーフ:トイプードル(アプリコットカラー)
キット内容
フェルト羊毛、その他附属品、テキスト

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする