羊毛キット comaデザイン ころんともちもちわたしのことり

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
02599148
品番
H441-611
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
¥889

もっちりとしたフォルムがかわいいことりが作れるキット。
手のひらにのせたくなるころんとしたことりのマスコットができました。
1つのキットで寄り添う2羽がつくれます。
シリーズで揃えて並べてみたり、組み合わせてを変えてみるのもおすすめです。

仕様
用意するもの:フェルティング用ニードルレギュラー(H441-014)、フェルティング用マット(H441-015)、又はフェティングスターターセット(H441-035)、はさみ、目打ち、手芸用ボンド
その他
モチーフ:桜文鳥と白文鳥
キット内容
フェルト羊毛・目・レシピ
高さ(cm)
完成サイズ:5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする