ハマナカ
羊毛フェルトキット marukoroアクレーヌまるころシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
用意するもの:フェルティング用ニードル極細(H441-023)・フェルティング用マット(H441-015)】 又はアクレーヌスターターセット (H441-047)はさみ・目打ち・ボンド※上記道具類はキットに含まれません。別途ご用意ください。
注文コード
02599227
品番
H441-529
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
まるくてコロン・アクレーヌまるころシリーズ
キット内容
アクレーヌ・目・レシピ
高さ(cm)
完成サイズ:約6(しまエナガ)、約6.5(ふくらスズメ)
仕様
用意するもの:フェルティング用ニードル極細(H441-023)・フェルティング用マット(H441-015)】 又はアクレーヌスターターセット (H441-047)はさみ・目打ち・ボンド※上記道具類はキットに含まれません。別途ご用意ください。
その他
モチーフ:しまエナガとふくらスズメ