ハマナカ
羊毛キット 須佐沙知子デザイン ニードルフェルトでつくるどうぶつたち
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02600006
品番
H441-610
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
大好評須佐沙知子先生のかわいい動物シリーズ。
ふわふわモコモコのどうぶつたちがつくれます。
いろいろな角度からの写真つき。
仕様
用意するもの:フェルティング用ニードル極細(H441-023)、フェルティング用マット(H441-015)、又はアクレーヌスターターセット(H441-047)、はさみ、目打ち、手芸用ボンド
その他
モチーフ:アルパカ
キット内容
アクレーヌ・フェルティングヤーンループ・目・レシピ
高さ(cm)
完成サイズ:9