羊毛フェルトキット marukoroアクレーヌまるころシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は仕様など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
用意するもの:フェルティング用ニードル極細(H441-023)・フェルティング用マット(H441-015)】 又はアクレーヌスターターセット (H441-047)はさみ・目打ち・ボンド・縫い針※上記道具類はキットに含まれません。別途ご用意ください。
注文コード
02600320
品番
H441-528
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
¥779

まるくてコロン・アクレーヌまるころシリーズ

キット内容
アクレーヌ・目・刺しゅう糸・レシピ
高さ(cm)
完成サイズ:5
仕様
用意するもの:フェルティング用ニードル極細(H441-023)・フェルティング用マット(H441-015)】 又はアクレーヌスターターセット (H441-047)はさみ・目打ち・ボンド・縫い針※上記道具類はキットに含まれません。別途ご用意ください。
その他
モチーフ:なかよし三つ子のにゃんころ いちごミルク・とら・ニケ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする