曜日別特売
M01-0003-L RL3国家検定合格品 取り替え式防じんマスク (G520+MF210) マクライトインダストリー 02603077

M01-0003-L RL3国家検定合格品 取り替え式防じんマスク (G520+MF210) マクライトインダストリー 02603077
M01-0003-L RL3国家検定合格品 取り替え式防じんマスク (G520+MF210) マクライトインダストリー 02603077
M01-0003-L RL3国家検定合格品 取り替え式防じんマスク (G520+MF210) マクライトインダストリー 02603077
M01-0003-L RL3国家検定合格品 取り替え式防じんマスク (G520+MF210) マクライトインダストリー 02603077
M01-0003-L RL3国家検定合格品 取り替え式防じんマスク (G520+MF210) マクライトインダストリー 02603077

RL3国家検定合格品 取り替え式防じんマスク (G520+MF210)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
Lサイズ、顔幅144.5~158.5mm/顔の長さ118.5~138.5mm
注文コード
02603077
品番
M01-0003-L
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

RL3 国家検定合格品(第TM845号)
シリコン製の本体が顔にしっかりと密着し、肌への刺激を軽減します。
スライド式カバー設計で、シリコン本体を取り外し清掃ができます。
幅広のヘッドバンドは耐久性が高く、優れた伸縮性を備えています。
調節可能でさまざまな頭のサイズにフィットします。
米国特許取得のバタフライ形状排気弁で排気効果を高めます。
フィルター材の着脱が回転式で、簡単かつ直感的です。

サイズ
Lサイズ、顔幅144.5~158.5mm/顔の長さ118.5~138.5mm
材質
ABS+シリコーン+PP+ポリプロピレン
色
ネイビー
区分
RL3
有効期限(年)
(製造日から)4
内容
本体(G520)x1個、フィルター(MF210)x2枚
国家検定合格番号
第TM845号
注意
※酸素濃度18%未満の環境でのご使用はいただけません。
※使用前に必ず装着テストを実施し、正しくご使用ください。
※本製品には有害粉塵やガス等の保護性能はございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする