タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S DSC
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02603143
品番
DSC104FL MD10
参考基準価格(税別)
¥69,150
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
10.4
溝長(mm)
111
全長(mm)
159
シャンク径(Φmm)
11
材質
MD10
シャンク長(mm)
46
RoHS指令(10物質対応)
対応