タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S DSC
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02603247
品番
DSC109FL MD10
参考基準価格(税別)
¥80,720
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
10.9
溝長(mm)
116
全長(mm)
164
シャンク径(Φmm)
11
材質
MD10
シャンク長(mm)
46
RoHS指令(10物質対応)
対応