タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S DSC
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02603344
品番
DSC114FL MD10
参考基準価格(税別)
¥84,170
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
11.4
溝長(mm)
121
全長(mm)
170
シャンク径(Φmm)
12
材質
MD10
シャンク長(mm)
47
RoHS指令(10物質対応)
対応