タンガロイ
ドリル 超硬S DSC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
シャンク径(Φmm)
14
11
12
13
14
15
16
ドリル径(Φmm)
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
全長(mm)
194
159
132
164
136
170
141
176
146
150
156
160
166
180
186
溝長(mm)
142
111
84
116
88
121
92
126
96
100
104
108
112
120
124
128
全50種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02603527
品番
DSC135FL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥85,840
溝長(mm)
142
全長(mm)
194
シャンク径(Φmm)
14
材質
MD10
直径(Φmm)
13.5
シャンク長(mm)
50