タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S DSC
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02603572
品番
DSC145FM 超硬
参考基準価格(税別)
¥124,240
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
14.5
溝長(mm)
116
全長(mm)
170
シャンク径(Φmm)
15
材質
超硬
シャンク長(mm)
52
RoHS指令(10物質対応)
対応