タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S DSC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
溝長(mm)
163
注文コード
02603606
品番
DSC155FL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥110,840
この商品は
ドリル径・溝長
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
163
全長(mm)
219
シャンク径(Φmm)
16
材質
MD10
直径(Φmm)
15.5
シャンク長(mm)
54