サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LED間接照明
OG254775R
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02604940
品番
OG254775R
参考基準価格(税別)
¥42,300
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
壁面・天井面・床面取付兼用
材質
アルミ(アルマイト)
長さ(mm)
888
カバー
ポリカーボネート(ケシ)
質量(kg)
0.5
品番
OG254775R
高さ(mm)
28
取付方式
直付型
長さ(m)
最大連結長:20
消費電力
11.6W
色温度
5000K
取付金具
有
外径
28mm
光束(Lm)
1670
調光の可否
不可
演色性(Ra)
93(高演色LED)
注意
※電源ケーブルは器具の取り付けに必ず必要です