ODELIC(オーデリック)
LED間接照明
仕様
壁面・天井面・床面取付兼用
材質
アルミ(アルマイト)
長さ(mm)
888
カバー
ポリカーボネート(ケシ)
質量(kg)
0.5
品番
OG254775R
高さ(mm)
28
取付方式
直付型
長さ(m)
最大連結長:20
消費電力
11.6W
色温度
5000K
取付金具
有
外径
28mm
光束(Lm)
1670
調光の可否
不可
演色性(Ra)
93(高演色LED)
内容量
1台
注意
※電源ケーブルは器具の取り付けに必ず必要です
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02604940
OG254775R
¥
42,300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください