イノヴァツール
イノヴァツールの ドリル
イノヴァツールの 超硬ドリル
イノヴァツールの 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S TP400
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
14
注文コード
02609224
品番
TP400-M16
参考基準価格(税別)
¥90,300
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
14
溝長(mm)
40
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
14
材質
超微粒子
刃数
3
呼び寸法
M16
表面処理
TiNコーティング