イノヴァツール
イノヴァツールの ドリル
イノヴァツールの 超硬ドリル
イノヴァツールの 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S TP400
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
15.5
注文コード
02609233
品番
TP400-M18
参考基準価格(税別)
¥135,920
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
15.5
溝長(mm)
40
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
16
材質
超微粒子
刃数
3
呼び寸法
M18
表面処理
TiNコーティング