イノヴァツール
イノヴァツールの ドリル
イノヴァツールの 超硬ドリル
イノヴァツールの 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S TP400
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
17.5
注文コード
02609267
品番
TP400-M20
参考基準価格(税別)
¥158,550
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
17.5
溝長(mm)
50
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
18
材質
超微粒子
刃数
3
呼び寸法
M20
表面処理
TiNコーティング