イノヴァツール
イノヴァツールの ドリル
イノヴァツールの 超硬ドリル
イノヴァツールの 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S TP400
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
5
注文コード
02609303
品番
TP400-M6
参考基準価格(税別)
¥25,550
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
5
溝長(mm)
15
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
材質
超微粒子
刃数
3
呼び寸法
M6
表面処理
TiNコーティング