FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の ドリル
FKD(フクダ精工)の 超硬ドリル
FKD(フクダ精工)の 超硬ストレートシャンク
ドリル 超硬付 S柄 SD
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全101種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02609407
品番
SD 10.2 G2
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
10.2
溝長(mm)
95
全長(mm)
135
シャンク径(Φmm)
10.2
材質
G2