FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の ドリル
FKD(フクダ精工)の 超硬ドリル
FKD(フクダ精工)の 超硬ストレートシャンク
ドリル 超硬付 S柄 SD
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全101種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02609468
品番
SD 10.8 G2
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
10.8
溝長(mm)
100
全長(mm)
140
シャンク径(Φmm)
10.8
材質
G2